Schleifstreifen Rubin 2 93x178/8 P80 50tlg

Artikel-Nr.: Z561102 80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z561102 80
EAN / GTIN 4014549179970
Herstellernummer 499063

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für:
  • AEG, Bosch, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil
  • Festool: RS 300, RS 3, LRS 93

    Anwendungsbereich:
  • Hochleistungsschleifmittel für Farben und Lacke.
  • Vor-, Zwischen- und Endschliff beim Maler, Tischler, Möbelbau und Innenausbau
  • Merkmal:

    Anzahl Absauglöcher: 8
    Anzahl Schleifblätter: 50
    Breite: 93 mm
    Länge: 178 mm
    Körnung: 80

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb