Schleifstreifen Rubin 2 80x133 P220 50tlg

Artikel-Nr.: Z561053 220
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z561053 220
EAN / GTIN 4014549179765
Herstellernummer 499053

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130
Anwendungsbereich: Hochleistungsschleifmittel für HolzwerkstoffeVorbereitende Schleifarbeiten zum Lackieren oder Ölen beim Schreiner, Tischler, Maler und für die Holz- und Möbelindustrie

Merkmal:

Anzahl Absauglöcher: 14
Anzahl Schleifblätter: 50
Breite: 80 mm
Länge: 133 mm
Körnung: 220

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb