Schleifblatt Rubin 2 STF V93/6 P150 50tlg.

Artikel-Nr.: Z561000 150
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z561000 150
    EAN / GTIN 4014549181119
    Herstellernummer 499166

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Passend für: RO 90 DX, DELTEX und RS 300, RS 3, LRS 93
    Ausführung:
  • Hochleistungsschleifmittel für Holzwerkstoffe
  • Vorbereitende Schleifarbeiten zum Lackieren und Ölen beim Schreiner, Tischler, Maler und für die Holz- und Möbelindustrie



  • Merkmal:

    Körnung: 150
    Nombre de trous d'aspiration: 6
    Nombre de feuilles abrasives: 50

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb