Schruppscheibe 125 PSF STEEL / X-LOCK

Artikel-Nr.: Z560601 125X7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z560601 125X7
EAN / GTIN 4007220113523
Herstellernummer 62011125

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff: Stahl, Gusseisen
Ausführung: Schruppscheibe für Stahl mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit.
Vorteil: Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleiffreudigkeit. Gute Standzeit. Auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet. Weiche Schleifcharakteristik, schon mit geringem Anpressdruck sehr zerspanungsfreudig. Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel.
Verwendung: Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung, Ausfugen, Anfasen, Entgraten, Schleifmittel: Korund A

Merkmal:

Abrasifs: Korund
Abréviation de l'abrasif: A

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb