Schleifpapier-Set 50-teilig Lochung 14fach, K80

Artikel-Nr.: Z557575 80
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
949 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z557575 80
EAN / GTIN 4002748320026
Herstellernummer 132002

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Flexibles, latexhaltiges B- bzw. C-Papier mit Korund bestreut (542B7 / 542C7). Rückseite mit Kletthaftung für schnellen Blattwechsel und höhere Reißfestigkeit. Ausgezeichnete Kornhaftung - lange Standzeit, keine Oberflächenbeschädigung durch frühzeitigen Kornausbruch. Staubabweisende Zusätze verhindern das Anhaften von Schleifstaub. Hochwertiges Korundkorn für maximale Schleifleistung bis zum Schluss.
Verwendung: Schleifen von Grundierungen, Füllern, Decklacken sowie Entgraten und Anrauen von Kunststoffbauteilen und zur allgemeinen Holzbearbeitung.

Merkmal:

Anzahl Absauglöcher: 14
Breite: 80 mm
Länge: 133 mm
Feinheitsgrad: grob
Körnung: 80
Longueur: 133 mm
Nombre de trous d'aspiration: 14

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb