Schleifpapier-Set 50-teilig Lochung 14fach, K60

Artikel-Nr.: Z557575 60
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
296 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z557575 60
EAN / GTIN 4002748320019
Herstellernummer 132001

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Flexibles, latexhaltiges B- bzw. C-Papier mit Korund bestreut (542B7 / 542C7). Rückseite mit Kletthaftung für schnellen Blattwechsel und höhere Reißfestigkeit. Ausgezeichnete Kornhaftung - lange Standzeit, keine Oberflächenbeschädigung durch frühzeitigen Kornausbruch. Staubabweisende Zusätze verhindern das Anhaften von Schleifstaub. Hochwertiges Korundkorn für maximale Schleifleistung bis zum Schluss.
Verwendung: Schleifen von Grundierungen, Füllern, Decklacken sowie Entgraten und Anrauen von Kunststoffbauteilen und zur allgemeinen Holzbearbeitung.

Merkmal:

Anzahl Absauglöcher: 14
Breite: 80 mm
Länge: 133 mm
Feinheitsgrad: grob
Körnung: 60
Longueur: 133 mm
Nombre de trous d'aspiration: 14

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb