Schleifpapier-Set 50-teilig Lochung 14fach, K180

Artikel-Nr.: Z557575 180
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2’098 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z557575 180
    EAN / GTIN 4002748320088
    Herstellernummer 542B7K

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung: Flexibles, latexhaltiges B- bzw. C-Papier mit Korund bestreut (542B7 / 542C7). Rückseite mit Kletthaftung für schnellen Blattwechsel und höhere Reißfestigkeit. Ausgezeichnete Kornhaftung - lange Standzeit, keine Oberflächenbeschädigung durch frühzeitigen Kornausbruch. Staubabweisende Zusätze verhindern das Anhaften von Schleifstaub. Hochwertiges Korundkorn für maximale Schleifleistung bis zum Schluss.
    Verwendung: Schleifen von Grundierungen, Füllern, Decklacken sowie Entgraten und Anrauen von Kunststoffbauteilen und zur allgemeinen Holzbearbeitung.

    Merkmal:

    Anzahl Absauglöcher: 14
    Breite: 80 mm
    Länge: 133 mm
    Feinheitsgrad: fein
    Körnung: 180
    Longueur: 133 mm
    Nombre de trous d'aspiration: 14

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb