Softpad 220

Artikel-Nr.: Z556025 220
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z556025 220
EAN / GTIN 2000000617817

Beschreibung

Beschreibung:

Verwendung:
  • Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
  • Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle
  • Planschleifen von Spachtel und Verbundwerkstoffen
  • Feinschleifen von Füller
  • Anschleifen von Alt- und Neulacken
  • Mattieren von Alt- und Neulack zum Beilackieren
  • Entfernen von Orangenhaut und Staubeinschlüssen
  • Poliervorbereitung für Hochglanzoberflächen

    Vorteil:
  • Sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
  • Leistungssteigernde Kornmischung mit Keramikkorund im Korn 40 - 80
  • Minimalstes Verstopfen dank offener Streuung im Korn 220 - 600
  • Sehr lange Standzeit
  • Geringerer Schleifmittelverbrauch
  • Vielseitiges Allroundprodukt mit attraktivem Sortiment
  • Merkmal:

    Breite: 115 mm
    Körnung: 220
    Länge: 140 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb