CG-ZS Grobreinigungscheiben 150mm x 13mm

Artikel-Nr.: Z552150 150X13
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
249 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z552150 150X13
EAN / GTIN 7612908214132
Herstellernummer 7100093983

Beschreibung

Beschreibung:

Verwendung: Reinigen von Metalloberflächen, Schweisstellen, Entgraten, Entrosten, Entfernen von Beschichtungen, Lacken und Farbe.

Merkmal:

Bohrungs-ø: 13 mm
Scheiben-ø: 150 mm
Attribut des noms de produit: CG-ZS
ø alésage: 13 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb