CG-ZS Grobreinigungscheiben 100mm x 26mm

Artikel-Nr.: Z552150 100X26
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
59 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z552150 100X26
EAN / GTIN 7612908214125
Herstellernummer 7000077901

Beschreibung

Beschreibung:

Verwendung: Reinigen von Metalloberflächen, Schweisstellen, Entgraten, Entrosten, Entfernen von Beschichtungen, Lacken und Farbe.

Merkmal:

Bohrungs-ø: 26 mm
Scheiben-ø: 100 mm
Attribut des noms de produit: CG-ZS
ø alésage: 26 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb