Schleifbänder 2920/2921 Siawood K60

Artikel-Nr.: Z551260 60

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  7.25
  • ab 10
    CHF  6.05
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
82 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z551260 60
    EAN / GTIN 7611123078680
    Herstellernummer 8072.1424.0060

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung: Korundtuch, extra stark, kunstharzgebunden, 2920 Siawood x.
    Verwendung: Holz, Farbe + Lacke, Parkett.

    Merkmal:

    Schleifband Breite: 100 mm
    Schleifband Länge: 610 mm
    Körnung: 60

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb