Schleifbänder 2920/2921 Siawood K100

Artikel-Nr.: Z551260 100

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  6.40
  • ab 10
    CHF  5.35
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z551260 100
EAN / GTIN 7611123078734
Herstellernummer 8072.1424.0100

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Korundtuch, extra stark, kunstharzgebunden, 2920 Siawood x.
Verwendung: Holz, Farbe + Lacke, Parkett.

Merkmal:

Schleifband Breite: 100 mm
Schleifband Länge: 610 mm
Körnung: 100

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb