Schleifband 40X675 K80

Artikel-Nr.: Z551251 80

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  5.00
  • ab 10
    CHF  4.15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z551251 80
EAN / GTIN 4018875299050
Herstellernummer 75403443

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Hochleistungsschleifband mit Zirkonkorund, auf robustem Polyestergewebe für hohe Zerspanungsleistung.
Verwendung: Zur Bearbeitung aller Stähle und Stahllegierungen, Gusseisen sowie NE-Metalle.

Merkmal:

Schleifband Breite: 40 mm
Schleifband Länge: 675 mm
Körnung: 80
Référence fabricant: ZK713X

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb