Schleifband 40X675 K40

Artikel-Nr.: Z551251 40

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  6.27
  • ab 10
    CHF  5.02
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z551251 40
EAN / GTIN 4018875359761
Herstellernummer 75455401

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Hochleistungsschleifband mit Zirkonkorund, auf robustem Polyestergewebe für hohe Zerspanungsleistung.
Verwendung: Zur Bearbeitung aller Stähle und Stahllegierungen, Gusseisen sowie NE-Metalle.

Merkmal:

Schleifband Breite: 40 mm
Schleifband Länge: 675 mm
Körnung: 40
Référence fabricant: ZK713X

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb