Schleifband 40X675 K180

Artikel-Nr.: Z551251 180

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  4.85
  • ab 10
    CHF  4.05
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z551251 180
EAN / GTIN 4018875052198
Herstellernummer 75455619

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Hochleistungsschleifband mit Zirkonkorund, auf robustem Polyestergewebe für hohe Zerspanungsleistung.
Verwendung: Zur Bearbeitung aller Stähle und Stahllegierungen, Gusseisen sowie NE-Metalle.

Merkmal:

Schleifband Breite: 40 mm
Schleifband Länge: 675 mm
Körnung: 180
Référence fabricant: ZK713X

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb