Schleifband 40X675 K100

Artikel-Nr.: Z551251 100

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  4.85
  • ab 10
    CHF  4.05
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z551251 100
    EAN / GTIN 4018875052297
    Herstellernummer 75455689

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung: Hochleistungsschleifband mit Zirkonkorund, auf robustem Polyestergewebe für hohe Zerspanungsleistung.
    Verwendung: Zur Bearbeitung aller Stähle und Stahllegierungen, Gusseisen sowie NE-Metalle.

    Merkmal:

    Schleifband Breite: 40 mm
    Schleifband Länge: 675 mm
    Körnung: 100
    Référence fabricant: ZK713X

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb