Surform Ersatzblatt fein 393F

Artikel-Nr.: Z521050 393F
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z521050 393F
EAN / GTIN 3253565213935
Herstellernummer 5-21-393

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: Passend zu Stanley Surform Standardfeile.
Werkstoff: 5-21-293
  • Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Stirnholz, Schichtholz, Spanplatte, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Gipsplatte, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum.

    5-21-393
  • Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Stirnholz, Vinyl, Putzmörtel, Messing, Blei, Aluminium, Kupfer, Keramik.
  • Merkmal:

    Typ: 5-21-393
    Klingenbreite: Klingenbreite
    Körnung: Fein
    Klingenlänge: 255 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb