Feilentaschen PVC blau 420/44mm

Artikel-Nr.: Z519700 420
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
88 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z519700 420
EAN / GTIN 2000000140780
Herstellernummer D-HWS

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Feilentasche blau
  • Zum Verstauen von Feilen
  • Material PVC
  • Merkmal:

    Breite: 44 mm
    Länge: Länge mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb