Rothenberger Rohr-Inspektionskamera

Artikel-Nr.: Z492712 1
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z492712 1
EAN / GTIN 2000001096734

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • ROCAM mini HD - Display
  • Modul 25/22 HD - Haspel
  • Modul TEC - Endoskop
  • Führungskugel
  • RO BP18/2 - CAS Akkupack 18 V / 2Ah
  • RO BC14/36 - CAS Ladegerät EU
  • ROCASE 6427 mit Tiefzieheinlage

    Vorteil:
  • Full-HD und TrueColour für eine schnelle, genaue Analyse
  • 22m Kabel für mehr Unabhängigkeit
  • Optimierte Kabelsteifigkeit & Kopfgeometrie zum Durchführen

    von bis zu sechs 90°-Bögen (50mm-Rohre) / drei 90°-Bögen(40mm-Rohre)
  • Integriertes Bluetooth Modul zum Verbinden von Kopfhörern, um

    Sprachaufnahmen Videos hinzuzufügen
  • Wi-Fi Modul für die perfekte Verbindung zwischen Smartphone

    und ROCAM MINI HD. Mit Hilfe der App kann auf die gesamteGallerie der ROCAM mini zurückgegriffen und Fotos undVideos direkt geteilt werden.
  • Live-Stream Funktion via App zum Teilen des Bildschirms mit dem

    Kunden für ein professionelles Auftreten
  • Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb