Optischer Nivellier GOL 26 D

Artikel-Nr.: Z468510 GOL26D
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z468510 GOL26D
EAN / GTIN 3165140559317
Herstellernummer 0 601 068 000

Beschreibung

Beschreibung:

Vorteil:
  • Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54)
  • Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle
  • Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator

    Ausführung: Ausgelegt für den Einsatz im Aussenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub und Spritzwasserschutz, Zielkollimator zur Grobausrichtung, Pentaprisma für gute Ablesbarkeit der Dosenlibelle.
  • Merkmal:

    Messgenauigkeit: 1.6mm/30m - 1 Grad
    Ausführung: Ausführung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb