Rotationslaser GRL 650 CHVG

Artikel-Nr.: Z468400 GRL650CHVG
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z468400 GRL650CHVG
EAN / GTIN 4059952593654

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Laser-Empfänger LR 65 G Professional 0 601 069 T00
  • Empfängerhalterung RB 60 Professional
  • Fernbedienung RC 6 Professional
  • 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah 1 600 A01 6GB
  • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ
  • Akku-Adapter BA 1 Professional
  • Wandhalter WM 6 Professional
  • 4 x Batterie LR20 1,5V (D)
  • 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
  • Laserzieltafel
  • Lasersichtbrille (grün) (ET-Nr. 1 608 M00 05J)
  • Handwerkerkoffer

    Beschreibung: Rotationslaser GRL 650 CHVG. Der robuste Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional mit Bluetooth®-Konnektivität setzt neue Maßstäbe für Präzision und Effizienz beim Nivellieren auf der Baustelle. Grüne Lasertechnologie sorgt für eine bessere Sichtbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Der strapazierfähige Rotationslaser eignet sich für die Verwendung bei rauen Baustellenbedingungen und schlechtem Wetter, übersteht Stürze bis zu 2 m bei umkippendem Stativ und erfüllt die IP68-Anforderungen zum Schutz gegen Staub und Wasser. Die Verwendung der Levelling Remote App für die Einstellungsübersicht und Fernbedienung spart Zeit und erlaubt volle Konzentration auf die Arbeit. Der vielseitige GRL 650 CHVG Professional eignet sich besonders für Nivellier- und Planierarbeiten im Außenbereich sowie für die Installation von Wänden, Decken und Klimaanlagen im Innenbereich. Eine lange Laufzeit für mehr Komfort durch die Wahl zwischen zwei Optionen: 18-V-Li-Ion-Akku von Bosch oder Alkali-Batterien (Monozellen). Optimaler Komfort dank High-Tech-Ausstattung wie Display, Doppelneigungsfunktion, Neigungsspeicherung und hochwertiger Empfänger (LR 65 G Professional). Im Lieferumfang enthalten: Laser-Empfänger LR 65 G Professional (0 601 069 T00), Empfängerhalterung RB 60 Professional, Fernbedienung RC 6 Professional, 1x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB), Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), Akku-Adapter BA 1 Professional, Wandhalter WM 6 Professional, 4x Batterie LR20 1,5V (D), 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA), Laserzieltafel, Lasersichtbrille (grün) (ET-Nr. 1 608 M00 05J), Handwerkerkoffer
    Ausführung: Rotationslaser mit Konnektivität und grünem Laser für raue Bedingungen und sehr gute SichtbarkeitFortschrittliche grüne Lasertechnologie sorgt für bessere SichtbarkeitDie einsatzbereite Konstruktion übersteht Stürze bis zu 2 m Höhe vom Stativ und bietet Schutz gegen Staub und Wasser gemäß IP68Schnelles Erledigen der Arbeit dank Konnektivität über die Levelling Remote App
  • Merkmal:

    Gewicht: 4,3 kg
    IP-Schutzart: IP68
    Stativgewinde: 2 x 5/8″

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb