Rotationslaser mit Fernbedienung, GRL300HVSET

Artikel-Nr.: Z468400 GRL300HVS
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z468400 GRL300HVS
EAN / GTIN 3165140604505
Herstellernummer 0 615 994 03Y

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Fernbedienung RC1
  • Stativ BT300HD
  • Messlatte GR240
  • Laser

    Beschreibung: Rotationslaser GRL 300 HV, Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung, Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige, Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 % (± 5°), Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen und Vibrationen, Akkufach (ET-Nr. 1 608 M00 05D); Baustativ BT 300 HD Professional (0 601 091 400); Handwerkerkoffer; Messstab GR 240 Professional (0 601 094 100); Halterung auch separat als Zubehör verfügbar (ET-Nr. 1 608 M00 70F); Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400); Laserzieltafel (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05C); Lasersichtbrille (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05B); Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900); Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400); 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61); 2 x Batterie LR20 1,5V (D); 1 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
    Ausführung:
  • Einfach zu bedienen Ein-Knopf-Funktion und selbsterklärender Anzeige,
  • Mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung
  • schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung (±5°)
  • sicheres Arbeiten dank Schockwarnungsfunktion bei Erschütterung
  • Punkt-, Linien-, und Rotationsmodus für optimale Sichtbarkeit, 90° Lot- und Referenzstrahl zum schnellen Ausrichten
  • Aluminium-Schutzkorb schützt den Rotationskopf.
  • Merkmal:

    IP-Schutzart: IP54
    Gewicht: 1,8 kg
    Laserklasse: 3
    Nivellierzeit: 15s
    Reichweite: 60 m
    Reichweite mit Empfänger: 300 m
    selbstnivellierend: true
    Serie: GRL 300 HV SET
    Farbe des Lasers: rot
    Poids: 1,8 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb