Rotationslaser GRL300HVGS

Artikel-Nr.: Z468400 GRL300HVGS
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z468400 GRL300HVGS
EAN / GTIN 3165140604536
Herstellernummer 0 615 994 04B

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: Batteriegehäuse,Baustativ BT 300 HD Professional(0 601 091 400),Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 608 M00 05F),Messstab GR 240 Professional (0 601 094 100),Laser-Empfänger LR 1G Professional (0 601 069 700),Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900),Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400),1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61),2 x 1,5 V LR20-Batterie,1 x 1,5 V LR6-Batterie (AA),
Beschreibung: Rotationslaser GRL 300 HVG, Hervorragende Sichtbarkeit für Anwendungen im Innenbereich, Grüne Laserlinie: bis zu vierfach bessere Sichtbarkeit gegenüber einer roten Linie, Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 % (± 5°), Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen oder Vibrationen, Batteriegehäuse; Baustativ BT 300 HD Professional (0 601 091 400); Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 608 M00 05F); Ladegerät mit Adapter; Messstab GR 240 Professional (0 601 094 100); Laser-Empfänger LR 1G Professional (0 601 069 700); Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900); Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400); 1 x NiMH-Akku (ET-Nr. 1 608 M00 05G); 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61); 2 x Batterie LR20 1,5V (D); 1 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Ausführung:
  • Einfach zu bedienen Ein-Knopf-Funktion und selbsterklärender Anzeige,
  • Mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung
  • schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung (±5°)
  • sicheres Arbeiten dank Schockwarnungsfunktion bei Erschütterung
  • Punkt-, Linien-, und Rotationsmodus für optimale Sichtbarkeit, 90° Lot- und Referenzstrahl zum schnellen Ausrichten
  • Aluminium-Schutzkorb schützt den Rotationskopf.
  • Merkmal:

    IP-Schutzart: IP54
    Gewicht: 1,8 kg
    Laserklasse: 3
    Nivellierzeit: 15 s
    Reichweite: 100 m
    Reichweite mit Empfänger: 300 m
    selbstnivellierend: true
    Serie: GRL 300 HVG SET
    Farbe des Lasers: grün
    Poids: 1,8 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb