Topedo Wasserwaage, magnetisch

Artikel-Nr.: Z467435 225MAG
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z467435 225MAG
EAN / GTIN 9002719006138
Herstellernummer PTM-5-P3639

Beschreibung

Beschreibung:

Exécution:
  • Compact, léger, maniable
  • Résistant à l'eau, à la chaleur et au froid
  • Flacons en verre acrylique résistant à la rupture
  • Bande magnétique à force adhésive élevée
  • Merkmal:

    Breite: 15 mm
    Länge: Länge mm
    Typ: magnetisch

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb