BIG-X Aluminium-Wasserwaage 1800mm

Artikel-Nr.: Z467430 1800
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z467430 1800
EAN / GTIN 9002719015529
Herstellernummer 01373601

Beschreibung

Beschreibung:

Vorteil: Durch neuartige zweifarbige ″Focus″ Libelle 4x höherer Kontrast, somit 25% schneller, 25% präziser,45% besser ablesbar.
Ausführung:
  • Alu-Rohrprofil rot pulverbeschichtet
  • Profilgewicht ca. 630 g/lfm
  • Dimension ca. 51 x 25 mm
  • 1 Waagrechtlibelle
  • 1 Senkrechtlibelle BigX
  • zusätzliche Senkrechtlibelle bei BigX3.
  • Merkmal:

    Länge: 180 cm
    Typ: Typ
    Ausführung: 3 Libellen
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb