Laser Entfernungsmesser GLM 50-22

Artikel-Nr.: Z465560 GLM50-22
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z465560 GLM50-22
EAN / GTIN 4059952518800

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Schutztasche
  • Trageschlaufe
  • 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

    Beschreibung: Laser-Entfernungsmesser GLM 50-22. Der GLM 50-22 Professional hält rauen Bedingungen auf Baustellen stand. Sein IP65-Design bietet vollständigen Schutz vor Staubteilchen und Strahlwasser, während sein stoßabsorbierendes Gehäuse sogar Stürzen aus 1,5 m Höhe auf harten Beton standhält. Mit einer Taste für individuelle Anpassungen können bevorzugte Messfunktionen und Einstellungen festgelegt werden. Sein intuitives User Interface unterstützt 30 Sprachen und bietet ein Farbdisplay; der Modus Große Zahlen sorgt für eine bessere Ablesbarkeit. Für eine selbsterklärende Anwendung verfügt er über eine neue Hilfsfunktion, die sämtliche Messoptionen anzeigt. Für Elektriker, Klimatechniker und Klempner ist er ideal für das Platzieren und Befestigen von Elementen an Holz, anderen Materialien oder Trockenbaukonstruktionen. Bei der Verwendung für den Innenausbau ist er perfekt für Maler, Bodenleger, Fliesenleger oder Zimmerer zum Berechnen des Materialbedarfs. Lange Batterielaufzeit, unabhängig davon, ob normale Alkali-Batterien oder der optionale Li-Ion-Akkupack verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten: Schutztasche, Trageschlaufe, 2x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
    Ausführung: Laser-Entfernungsmesser für raue Baustellenbedingungen, leicht anpassbar an individuelle Bedürfnisse
  • Ideal für raue Baustellenbedingungen dank IP65-Zertifizierung, stoßabsorbierendem Gehäuse und Sturzfestigkeit bis 1,5 m Höhe
  • Taste für individuelle Anpassungen für bevorzugte Messfunktionen und Einstellungen
  • Intuitives User Interface mit Modus Große Zahlen für bessere Ablesbarkeit, unterstützt 30 Sprachen, mit neuer Hilfsfunktion
  • Merkmal:

    Abschaltautomatik: 5 min
    Anzahl enthaltener Batterien: 2
    IP-Schutzart: IP65
    Messgenauigkeit: ± 1.5 mm* (* zzgl einsatzabhängiger Abweichung)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb