Handempfänger LR2

Artikel-Nr.: Z462900 LR2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z462900 LR2
EAN / GTIN 3165140517904
Herstellernummer 0 601 069 100

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Handlicher Empfänger für die präzise Übermittlung. Intelligente Anzeigetechnik visuell und akustisch, hohe Sichtbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung.

Merkmal:

Typ: LR2
Gewicht: Gewicht g
Ausführung: Zu GLL Modellen. roter Laser
Reichweite: 0-50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb