Stativ BT150

Artikel-Nr.: Z462850 BT150
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
66 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z462850 BT150
EAN / GTIN 3165140807838
Herstellernummer 0 601 096 B00

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Baustativ BT 150. Absolut standfest auf jedem Boden. Robuste Aluminiumausführung. Für Arbeitshöhen von 55 bis 157 cm. Funktionalität und Präzision durch Dosenlibelle.
Ausführung: Aus Aluminium für Rotationslaser und andere Messgeräte.

Merkmal:

Typ: BT150
Gewicht: Gewicht kg
Stativgewinde: 1/4″
Stativgewinde: 1/4″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb