Multifunktionshalterung RM 3

Artikel-Nr.: Z462840 RM3
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z462840 RM3
EAN / GTIN 3165140868594
Herstellernummer 0 601 092 800

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Halterung
  • Deckenklemme
  • L-BOXX-Einlage
  • Fernbedienung RC2 Professional
  • 3 x 1,5 V-LR03-Batterie (AAA)

    Ausführung: Motorgetriebene Drehhalterung für intelligente und präzise Linienanpassung
  • Motorisierte Multifunktionshalterung zur Ausrichtung der Laserlinien mit vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten
  • Kann mit Smartphone über Bluetooth®- oder RC 2 Professional-Fernsteuerung betrieben werden
  • Kompatibel mit den neuen GCL 2-50 C und GCL 2-50 CG
  • Merkmal:

    Produktart: RM 3
    Poids: 0,5 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb