Teleskopstange BT350

Artikel-Nr.: Z462810 BT350
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z462810 BT350
EAN / GTIN 3165140488563
Herstellernummer 0 601 015 B00

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Teleskopstange BT 350. Einfach bedienbar und robust für Linien- und Punktlaser. Einfaches und schnelles Montieren. Hohe Vielseitigkeit durch Halterung und Metallwinkel. Robuste und stabile Aluminium-Konstruktion. Im Lieferumfang enthalten: Metallwinkel (ET-Nr. 1 619 P04 420), Halter (ET-Nr. 1 619 P04 421)
Ausführung: Teleskop-Klemmstange mit Klemme und Metallhalterung. Für GLL und GPL.
Vorteil:
  • Einfaches und schnelles Montieren
  • Hohe Vielseitigkeit durch Halterung und Metallwinkel
  • Robuste und stabile Aluminium-Konstruktion
  • Merkmal:

    Typ: BT350
    Gewicht: Gewicht kg
    Gewicht: 2,5 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb