Punkt- und Linienlaser GCL25

Artikel-Nr.: Z462600 GCL25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z462600 GCL25
EAN / GTIN 3165140622356
Herstellernummer 0 601 066 B00

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: Zieltafel, Batterien, Schutztasche, Einlage für Bosch Kunststoffkoffer, Kurzanleitung.
Beschreibung: Kombilaser GCL 25. Die einfache Lösung für alle Nivellier- und Übertragungsaufgaben über kurze Distanzen. Äußerst vielseitig: Kreuzlinienlaser und Fünfpunktlaser in einem. Einfache Bedienbarkeit durch intuitives User Interface. Kompaktes und ergonomisches Design. Im Lieferumfang enthalten: Laserzieltafel, L-BOXX-Einlage für Gerät, Schutztasche, 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Vorteil:
  • Äußerst vielseitig: Kreuzlinienlaser und Fünfpunktlaser in einem
  • Einfache Bedienbarkeit durch intuitive Benutzerführung
  • Kompaktes und ergonomisches Design
  • Merkmal:

    Gewicht: 600 g
    Herstellerbezeichnung: GCL 25
    IP-Schutzart: 54
    Laserklasse: 2
    Reichweite: 30 m
    Stativgewinde: 1/4″. 5/8″

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb