Linienlaser GLL 2-15 G

Artikel-Nr.: Z462510 GLL2-15G
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z462510 GLL2-15G
EAN / GTIN 4059952511061
Herstellernummer 0601063W01

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Baustativ BT 150 Professional 0 601 096 B00
  • Universalhalter LB 10
  • Laserzieltafel
  • Tasche
  • 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

    Beschreibung: Linienlaser GLL 2-15 G, Der sofort für die Verwendung am Arbeitsort einsatzbereite Linienlaser GLL 2-15 G Professional ist der einfachste Weg, genaue Ergebnisse zu erzielen. Dank seiner robusten Bauweise mit gummiertem Gehäuse zum besseren Schutz der eingelassenen Gläser und dem Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 ist für volle Konzentration auf die jeweilige Aufgabe gesorgt. EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren eine einfache Bedienung. Vertikale und horizontale grüne Laserlinien sorgen für eine bessere Sichtbarkeit in helleren Umgebungen. Komfortable schnelle und sichere Befestigung dank Zubehörteil LB 10 Professional mit sehr starken Magneten. Das Zubehörteil LB 10 Professional ist mit der optionalen Deckenklemme DK 10 Professional für Deckenanwendungen oder für Feinjustierungen der Höhe kompatibel. Dieser Linienlaser ist die perfekte Wahl für Anwendungen mit überschaubarem Arbeitsbereich wie die Installation abgehängter Decken, das Aufhängen von Regalen, das Verlegen von Abflussrohren und das Ausrichten von Leuchten. Der Linienlaser GLL 2-15 G Professional stellt in weniger als 4 Sekunden einen Arbeitsbereich von bis zu 15 m und einen Selbstnivellierbereich von bis zu +/- 4° bereit. Im Lieferumfang enthalten: Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00), Universalhalter LB 10, Laserzieltafel, Tasche, 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
    Ausführung:
  • Robuste Bauweise mit gummiertem Gehäuse mit eingelassenen Gläsern und Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
  • EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren einfache Bedienung
  • Grüner Laser für verbesserte horizontale und vertikale Liniensichtbarkeit
  • Merkmal:

    Anzahl enthaltener Batterien: 4
    Energieversorgung: Batteriebetrieben
    Gewicht: 0,57 kg
    IP-Schutzart: IP 64
    Nennspannung: 1,5 V
    Nivellierbereich: ± 4
    Reichweite: 15 m
    selbstnivellierend: true
    Stativgewinde: 1/4 UNC. 5/8 UNC
    Farbe des Lasers: grün

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb