Ortungsgerät D-Tect 200 C

Artikel-Nr.: Z462200 D-TECT200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z462200 D-TECT200
EAN / GTIN 4059952526157

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: L-BOXX 136 1 600 A01 2G0USB-C™-KabelHandschlaufe

Ausführung: Der Wallscanner für einzigartige Ergebnisse: Höchstleistung und einfache Dokumentation
  • Bosch Radar Technology und eine moderne Bedienoberfläche für Präzision, höhere Sicherheit und eine klare Abbildung von georteten Objekten
  • Flexibilität durch mehrere Ansichten bietet beste Ergebnisse in verschiedensten Situationen
  • Screenshot-Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Dokumentation; Screenshots können über USB-C®- Schnittstelle und SD-Karte heruntergeladen werden
  • Merkmal:

    Gewicht: 700 g
    IP-Schutzart: 5X
    Messbereich: 200 mm
    Erfassungstiefe Holz: 38 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb