Digitaler Neigungsmesser GIM 60 L

Artikel-Nr.: Z461950 GIM60L
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z461950 GIM60L
EAN / GTIN 3165140622387
Herstellernummer 0 601 076 900

Beschreibung

Beschreibung:

Vorteil: Für lasergenaue Neigungsübertragung auf längere Distanz.
  • Integrierter Punktlaser zur Neigungsmessung bis 30 m Länge
  • Starke Magnete und zwei Haltegurte zur sicheren Befestigung an Werkstücken
  • Neigungs-Mechanik zur Feinjustage auf unebenen Untergründen

    Lieferumfang: Batterien, 2 Befestigungsschlaufen, Schutztasche.
    Ausführung:
  • Beliebiger Wert als alternative 0° einstellbar
  • Manuelle Anpassung von Winkeln möglich, zur einfachen Übertragung
  • Audio-Signal führt zum gewünschten Winkel, auch ohne Sicht auf das Display
  • Umschaltung der Maßeinheiten möglich
  • Display dreht automatisch zur besseren Lesbarkeit
  • Merkmal:

    Messbereich: 0 - 360 Attribute
    Länge: Länge cm
    Gewicht: 091
    Reichweite: 30 m
    Stativgewinde: 1/4''
    filet de support: 1/4''
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb