Alu-Winkel mit horizontaler und vertikaler Libelle 800X400

Artikel-Nr.: Z461620 800X400
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z461620 800X400
EAN / GTIN 4019913004810

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Robuster 90 Grad Winkel aus Alu-Profil mit integrierten Libellen (wie eine Wasserwage), gefertigt mit Stossdämpfenden Endkappen.Geeignet für die verschiedensten Anwendungen und Handwerkergruppen.

Merkmal:

Länge kurzer Schenkel: 400 mm
Länge langer Schenkel: 800 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb