Magnet-Wasserwaage AZM3 2000mm

Artikel-Nr.: Z461610 2000
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z461610 2000
EAN / GTIN 9002719040736
Herstellernummer 01185701

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Magnetwasserwaage
  • Alu-Rohrprofil gold eloxiert
  • Profilgewicht ca. 750 g/lfm
  • Dimension ca. 50 x 24 mm
  • 1 Waagrechtlibelle
  • 1 Senkrechtlibelle AZM
  • zusätzliche Senkrechtlibelle bei AZM3.
  • Merkmal:

    Länge: 200 cm
    Typ: Typ
    Ausführung: 3 Libellen
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb