Magnet-Wasserwaage AZM3 1200mm

Artikel-Nr.: Z461610 1200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z461610 1200
    EAN / GTIN 9002719011330
    Herstellernummer 01185401

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung: Magnetwasserwaage
  • Alu-Rohrprofil gold eloxiert
  • Profilgewicht ca. 750 g/lfm
  • Dimension ca. 50 x 24 mm
  • 1 Waagrechtlibelle
  • 1 Senkrechtlibelle AZM
  • zusätzliche Senkrechtlibelle bei AZM3.
  • Merkmal:

    Länge: 120 cm
    Typ: Typ
    Ausführung: 3 Libellen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb