SOLA Magnet-Wasserwaage AZM3 1000mm

Artikel-Nr.: Z461610 1000
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z461610 1000
EAN / GTIN 9002719009658

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Magnetwasserwaage
  • Alu-Rohrprofil gold eloxiert
  • Profilgewicht ca. 750 g/lfm
  • Dimension ca. 50 x 24 mm
  • 1 Waagrechtlibelle
  • 1 Senkrechtlibelle AZM
  • zusätzliche Senkrechtlibelle bei AZM3.
  • Merkmal:

    Länge: 100 cm
    Typ: Typ
    Ausführung: 3 Libellen

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb