Kleinwasserwaage GO! magnetisch

Artikel-Nr.: Z461555 GO
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
172 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z461555 GO
EAN / GTIN 9002719034759

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich:
  • Horizontal messen
  • Vertikal messen

    Beschreibung: Die magnetische Taschenwasserwaage GO! von SOLA ist einfach, komfortabel und ideal für schnelle Messungen. Die praktische GO! kann vielseitig eingesetzt werden und ist aufgrund der geringen Größe praktisch immer dabei.
    Anwendungshinweise:
  • Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie
  • Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • Messfläche mit praktischer V-Nut für Rohre
  • Kompakt, leicht, handlich
  • Starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft
  • Merkmal:

    Typ: Kompakt-Wasserwaage
    Breite: Breite mm
    Höhe: 42 mm
    Länge: 68 mm
    Messtoleranz: 0,75 mm/m
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb