Federmeter Contact 2M/10

Artikel-Nr.: Z461100 2M/10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
407 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z461100 2M/10
EAN / GTIN 7612908204362
Herstellernummer 480247

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
Ausführung:
  • Schwedisches Fabrikat
  • Aus Glasbirke
  • Verdeckte Nieten
  • Naturlackiert
  • Doppelte Millimeterteilung
  • Mit Innennummerierung
  • Merkmal:

    Länge: 2 m
    Gliederzahl: Gliederzahl
    Graduation recto-verso supplémentaire: oui
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb