Messkoffer mit digitalem Messschieber, Set 9 teilig

Artikel-Nr.: Z411555 SET2
Rabatt
318.50 CHF
Preis gültig bis zum 30.09.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z411555 SET2
EAN / GTIN 2000000691428
Herstellernummer Z411555SET2

Beschreibung

Beschreibung:

HOLEX NEW Messkoffer Set 9 Teilig Set2
Lieferumfang:
  • Messschieber 0-150mm ( 4 Varianten )
  • Mikrometer 0-25mm
  • INOX Stahlmassstab 150mm
  • Taschen-Reissnadel HM
  • Fühlerlehre Stahl 13teilig
  • Gewindeschablone M/W
  • Inox Radienlehre 1-7
  • Inox Haarwinkel 100x70mm
  • Tiefenmessbrücke

    Ausführung: Hochwertiger Kunstoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Beschriftungsfeld
  • Merkmal:

    Typ: mit digitalem Messschieber. 412818 150

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb