Messkoffer mit analogem Messschieber, Set 9 teilig

Artikel-Nr.: Z411426 SET4
Rabatt
304.50 CHF
Preis gültig bis zum 30.09.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z411426 SET4
EAN / GTIN 2000000691404

Beschreibung

Beschreibung:

GARANT NEW Messkoffer Set 9 Teilig Set4
Lieferumfang:
  • Messschieber 0-150mm ( 3 Varianten )
  • Mikrometer 0-25mm
  • INOX Stahlmassstab 150mm
  • Taschen-Reissnadel HM
  • Fühlerlehre Stahl 13teilig
  • Gewindeschablone M/W
  • Inox Radienlehre 1-7
  • Inox Haarwinkel 100x70mm
  • Tiefenmessbrücke

    Ausführung: Hochwertiger Kunstoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Beschriftungsfeld
  • Merkmal:

    Typ: mit Messschieber analog. 410100 150

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb