Messwerkzeug-Satz SFS in Holzetui Analog

Artikel-Nr.: Z411400 ANA
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z411400 ANA
EAN / GTIN 2000000009452

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Messschieber 0-150mm
  • GARANT Mikrometer 0-25mm
  • Stahlmassstab 150mm
  • Winkelreissnadel
  • Fühlerlehre 13tlg
  • Gewindeschablone M/W
  • Radienlehre 1-7
  • Haarwinkel rostfrei 100x70.

    Ausführung: In Holzbox mit Schaumstoffeinlage.
  • Merkmal:

    Inhalt: 8 tlg
    Typ: Typ

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb