Uhrenmessschieber 16U 150/1

Artikel-Nr.: Z411310 150
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z411310 150
EAN / GTIN 2000000241333
Herstellernummer 4107005

Beschreibung

Beschreibung:

MAHR Uhrenmessschieber 16U 150/1
Ausführung: Typ 16U 150/1
  • Messbereich 0-150mm
  • Uhrendurchmesser 34mm
  • Ablesung 0,01mm
  • eine Umdrehung 1mm
  • in Kunststoffetui
  • aus nichtrostendem gehärtetem Stahl
  • mit Tiefenmass
  • abgedeckte Zahnstange, Feststellschraube und Stoßgeschütztes Messwerk.
  • Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb