Etalon Zifferblatt-Messschieber 150

Artikel-Nr.: Z411200 150
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z411200 150
EAN / GTIN 7612908203372
Herstellernummer 075115821

Beschreibung

Beschreibung:

TESA Etalon Zifferblatt-Messschieber 150
Ausführung:
  • Typ Etalon 125
  • Messbereich 0-150mm
  • Uhrendurchmesser 32mm
  • Ablesung 0,02mm
  • eine Umdrehung 1mm
  • in Kunststoffetui
  • aus nichtrostendem gehärtetem Stahl
  • mit Tiefenmass und Feststellschraube
  • patentierte Stossschutzeinrichtung
  • inkl. Prüfbericht mit Konformitätserklärung.
  • Merkmal:

    Messbereich: 0 - 150 Attribute
    Typ: Typ
    Schnabellänge: 40
    Ablesung: 0,02 dm
    lecture: 0,02

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb