BLOHM Bohrbüchse DIN 172A 20

Artikel-Nr.: Z375300 20
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  12.90
  • ab 10
    CHF  10.85
Lieferung nach Absprache

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z375300 20
Kopieren
EAN / GTIN 7610363839624
Kopieren
Herstellernummer 00172A0020,0M
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Gehärtet
  • Härte 780-40 HV 10
  • fertig geschliffen
  • Toleranz innen F7, aussen n6
  • Bohrung an einem Ende gerundet
  • mit Einführungsphase
  • Merkmal:

    Aussen Ø: 30 mm
    Länge: Länge mm
    Loch Ø: 20 mm
    Bundhöhe: 5 mm
    Bund-Ø: 34 mm

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb