BLOHM Bohrbüchse DIN 172A 2

Artikel-Nr.: Z375300 2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  4.15
  • ab 10
    CHF  3.50
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z375300 2
EAN / GTIN 7612908161023
Herstellernummer 00172A002,0 M

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Gehärtet
  • Härte 780-40 HV 10
  • fertig geschliffen
  • Toleranz innen F7, aussen n6
  • Bohrung an einem Ende gerundet
  • mit Einführungsphase
  • Merkmal:

    Aussen Ø: 5 mm
    Länge: Länge mm
    Bundhöhe: 2 mm
    Bund-Ø: 8 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb