BLOHM Bohrbüchse DIN 172A 25

Artikel-Nr.: Z375200 25

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  12.50
  • ab 10
    CHF  10.50
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z375200 25
    EAN / GTIN 7612908161740
    Herstellernummer 00172A0025,0K

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung:
  • Gehärtet
  • Härte 780-40 HV 10
  • fertig geschliffen
  • Toleranz innen F7, aussen n6
  • Bohrung an einem Ende gerundet
  • mit Einführungsphase
  • Merkmal:

    Aussen Ø: 35 mm
    Länge: Länge mm
    Loch Ø: 25 mm
    Bundhöhe: 5 mm
    Bund-Ø: 39 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb