BLOHM Bohrbüchse DIN 172A 20

Artikel-Nr.: Z375200 20

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  11.25
  • ab 10
    CHF  9.45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z375200 20
EAN / GTIN 7612908161719
Herstellernummer 00172A0020,0K

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Gehärtet
  • Härte 780-40 HV 10
  • fertig geschliffen
  • Toleranz innen F7, aussen n6
  • Bohrung an einem Ende gerundet
  • mit Einführungsphase
  • Merkmal:

    Aussen Ø: 30 mm
    Loch Ø: Loch Ø mm
    Bundhöhe: 5 mm
    Bund-Ø: 34 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb