BLOHM Bohrbüchse DIN 172A 2,7

Artikel-Nr.: Z375200 2,7

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  3.95
  • ab 10
    CHF  3.30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z375200 2,7
EAN / GTIN 7612908161689
Herstellernummer 00172A002,7 K

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Gehärtet
  • Härte 780-40 HV 10
  • fertig geschliffen
  • Toleranz innen F7, aussen n6
  • Bohrung an einem Ende gerundet
  • mit Einführungsphase
  • Merkmal:

    Aussen Ø: 6 mm
    Länge: Länge mm
    Loch Ø: 2,7 mm
    Bundhöhe: 2,5 mm
    Bund-Ø: 9 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb